品番 : EA983DB-133A
品名 : 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BRMS-5027L |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールminiポータブル |
| 表示内容 | 黄/黒+作業中入らないで下さい | テープサイズ | 50mm×0.2mm×2.7m |
| ホルダーサイズ | 57×48×87(H)mm | 材質 | ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール |
| 重量 | 150g | ||
| 2.7mのコンパクトタイプ | |||
| ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます | |||
| シートは自動巻取りで素早く収納できます。 | |||
| 軽量150gで持ち運びがラクラク | |||
| 常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性 | |||
| シートロック、マグネット、ストラップホール付 | |||
| 別売のコーンアタッチメントを使用するとコーンにも設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/14 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983DB-120A : [EA983DB-101-103,-133A用]コーンアタッチメント(1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
