詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-47

品名 : 60mmx25m バリケードテープ(注意/4ヵ国語)

仕様

サイズ 60mm×25m 材質 ポリエチレンフィルム
4ヶ国語表示 日本語・英語・
中国語・韓国語
仕様 粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/11 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2257ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top