詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DC-1

品名 : 0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)

仕様

材質 ゴム(滑り止め付) 表示内容 歩行者通路 足もと注意
表示位置 片面、両端印刷 サイズ 600×3600mm
厚さ 3mm 重量 約12kg
雨天でも滑りません。
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/27 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2263ページ

代替品

EA983DC-11
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top