品番 : EA983DC-20A
品名 : 650x 115mm 歩行者誘導マット用ホルダー
仕様
| サイズ(mm) | 650×115 | 材質 | 軟質PVC+半硬質PVC |
|---|---|---|---|
| 色 | ライトグレー | 厚み | 11mm |
| 重量 | 350g | ビス穴 | φ5mm×2箇所 |
| 用途 | 歩行者マットの損傷を防止 | ||
| 風等による捲れ上がりを防止できます。 | |||
| 歩行者マット自体への釘打ちや、テープの貼付けが不要で、歩行者マットの損傷を防止します。 | |||
| 側面への使用・連結が可能です。 | |||
| 5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。 | |||
| マットを挟み込むだけの簡単設置。 | |||
| 両端にビス穴があいており、ビスによる固定も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2263ページ | ||||
