品番 : EA983DE-121
品名 : 270x192mm 標識ステッカー(お知らせ/ホワイトボード)
仕様
| サイズ | 270×192mm | 表示内容 | お知らせ(ホワイトボード) |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル | 入数 | 1枚 |
| 吸盤式で糊あとの心配なし!何度でも貼って剥がせて繰り返し使える標識ステッカー | |||
| 平滑な面に貼り付け可能 (※凹凸が大きい面には使用できません。) | |||
| ホワイトボードと同じように書くことができます。 | |||
| 水洗いで吸着が復活します。 (※洗う際は優しく水洗いしてください。強く洗うと壊れや、損傷の原因となります。) |
|||
| 工場やオフィスの出入口、サインスタンド(無地)と組み合わせての利用も | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 89 (2026/08/14 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2293ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FT-771 : 202x403mm コーン用標識(無地/赤) |
| 本体 | EA983FT-772 : 202x403mm コーン用標識(無地/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
