品番 : EA983DE-234Y
品名 : 80x180mm [EA983DE-234用]矢印シール(10枚)
仕様
| 表示内容 | 矢印 | サイズ(mm) | 150×55 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 塩化ビニール | 入数 | 10枚 |
| EA983DE-234用矢印シール | |||
| わかりやすく誘導指示できます。 | |||
| ツルツルした面であれば貼ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/12 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2004ページ 2293ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983DE-234 : 220x450x150mmスタンドこちらへお進みください |
ウェブカタログ画像
拡大
