品番 : EA983DE-45
品名 : 1000x780x1000mm 無地スタンド(4面/ポケット付
軽量、把手付で持ち運びもラクラク
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 383-95 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 約1000×1000×780 (1030×820×90) |
重量(kg) | 4.2 |
| 材質 | 本体・パイプ・透明ポケット:PVC メッシュ:PP |
||
| 使用状況に合わせてペットボトルやロープ金具等と本体コーナーゴムバンドをつなげてご使用ください。 | |||
| 軽量、把手付で持ち運びもラクラク。 | |||
| 1面を面ファスナーで固定すると、3面屏風としても利用できます。 | |||
| 透明ポケット(A3)用が4面についているので、パソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差し込めます。 | |||
| メッシュなので外部より作業員、危険個所が見えます。 | |||
| 重量は4.2kgと、一般のマンホール屏風の半分の重さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,800 円(税抜)/ 48,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
