品番 : EA983DE-54
品名 : 585x750mm 標識スタンド(清掃中/追加用)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | FU770-000X-MB |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 585×20×750(H) | 仕様 | 1連(追加用) |
| 材質 | フレーム:スチール(ユニクロメッキ) 表示部:ナイロン布 ジョイント:PP |
重量 | 840g |
| 4カ国語表示 | 日本語・英語・韓国語・中国語 | 表示内容 | 清掃中 |
| 多彩なアレンジでさまざまな現場に対応。 | |||
| 「清掃中」の注意喚起を日、英、韓、中の4か国後で表示、表示部分が大きく、高い視認性を確保。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,630 円(税抜)/ 7,293 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983DE-52A : 1600x200x750mm 標識スタンド(清掃中/3連) |
ウェブカタログ画像
拡大
