詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DH-10

品名 : 343x225mm/A4 フラッグ式突き出し標識

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 809-71
サイズ 343×225mm 材質 本体:塩ビターポリン
ポケット:透明塩ビ
ポール:プラスチック(マグネット付き)
重量 13g
A4用紙をポケットにセットするだけで自由に標識が作れます。
壁面からの突き出し表示で視認性効果がアップ
ポールは180°角度調整可能
壁面取付部はマグネット付き
両面表示
A4タテ用
屋内用
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top