詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DH-115

品名 : 10m 三角旗(9連/赤・無地)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 372-73
内容 赤(無地) 三角旗サイズ(mm) 300×260
トラロープ φ7mm×10m 材質 ターポリン
旗9連
トラロープと三角旗の組合せで、注意喚起力が大幅にアップします。
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/25 05:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2260ページ

代替品

EA983DH-115A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top