品番 : EA983DH-16
品名 : 900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 342-01 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 工事関係者以外立入禁止 | サイズ | 900×500×0.35(t)mm |
| 材質 | ビニールターポリン (裏面/面ファスナー付) |
仕様 | 片面表示 |
| 裏面マジックテープ取付式 | |||
| シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。昼はもちろん、夜間でもよく目立ち、注意喚起に効果的です。 | |||
| 取り付けは簡単ワンタッチ。 | |||
| 着脱が簡単な面ファスナー式。単管、トラテープへの取付け・取外しもワンタッチで行えます。 | |||
| ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。 | |||
| ※コーンは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2260ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
