品番 : EA983DH-41A
品名 : 320x455mm/A3用 ワンタッチ取付標識(差込式)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | ファスナーレス垂れ幕カバーA3横 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体:455×490×1(T)mm 標識部:縦320×横455mm |
材質 | 本体:PVC 生地:ターポリン ボタン:PP ハトメ:鉄 |
| 重量 | 約200g | ||
| ファスナーレスのワンタッチ取付標識 | |||
| ボタン止め仕様でファスナーが壊れて中身が落ちる問題を解決 | |||
| ハトメ付で強風の際に飛ばないように紐で結べます。 | |||
| ターポリン生地の裏にマジックテープ付 | |||
| φ48.6mm単管、筋交い取付に対応 | |||
| A3用紙横サイズに対応 | |||
| 両面クリアタイプで場面に応じた使い方が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/29 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
