品番 : EA983DK-1
品名 : リフトべルト(フォークリフト用・右側乗降禁止)
仕様
| ポールサイズ | φ60×300mm | 内容 | 乗降禁止 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン+ポリエステル | 支柱外周 | 190~400mm対応 |
| 支柱間距離 | 950~1500mm対応 | 重量 | 100g |
| マジックテープで取り付けるだけの簡単設置。 | |||
| 右側乗降によるマスト操作レバーの作動防止策に最適です。 | |||
| 2箇所のマジックテープで支柱外周・支柱間距離が調整可能です。 | |||
| 中心部はマジックテープで繋がっているので緊急時は中心部を押して脱出できます。 | |||
| 右側乗降禁止を見える化。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/24 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2256ページ | ||||
