品番 : EA983DS-20
品名 : φ12mmx10m 反射トラロープ(自動巻リール付)
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | BRR-1210HL |
---|---|---|---|
シリーズ | リーレックス(Reelex) | ロープ仕様 | 反射タイプ |
ロープサイズ | φ12mm(呼び)×10m(長さ) | サイズ | 280(W)×298(H)×152(t)mm |
重量 | 約4.8kg | 材質 | 本体:鉄、ロープ:ポリエチレン |
防雨仕様で屋外設置可能 | |||
首振り可能 | 90°と55° (付属の取付ブラケット使用時) |
||
コンパクトで移動持運びに便利、固定設置でも使用できます。 | |||
ばねの力でロープを自動で巻き取り、収納が楽々。 | |||
任意の長さのみ引き出し可能。 | |||
付属品 | 取付ブラケット、固定設置金具一式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/20 21:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1800ページ 2358ページ |