詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DT-7

品名 : φ90x490mm コーン用取付金具(ワンタッチ標識用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 385-99
サイズ φ90×490mm 材質
重量 260g 付属品 タッピングビス(M4×10mm)×1本
ワンタッチ(マジックテープ式)標識がコーンに簡単に設置できます。
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 01:13現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top