品番 : EA983DY-51
品名 : 1200x450x1100mm イレクターフェンス(黄/黒
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | イレクターフェンス |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 仕様 | フェンス |
| サイズ | 1200×450×1100mm | 重量 | 約5.6kg |
| 材質 | フレーム:プラスチック被覆スチールパイプ ジョイント:プラスチック |
||
| イレクター製のフェンス(安全柵)です。軽くて設置と撤去が楽にできます。 | |||
| 脚部は回転しますので、使用しない時にはスペースを取らないで収納できます。 | |||
| 同梱の連結ジョイントを使用してフェンス同士を連結させる事ができ、着脱も簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2258ページ | ||||
