詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-30

品名 : 125x1000x93mm トラコーナーガード

仕様

メーカー カーボーイ 型番 PU-19
商品名 PUクッション L字型 材質 ポリウレタン、スチール
サイズ 93×93×1000mm 厚み 18mm
カラー 黄/黒 用途 工場内のコーナーに注意喚起とぶつかり事故防止に
取り付け用ビス、キャップ付
ストライプ部分は反射素材なので夕暮れ、夜時間の視認性が高いです。
ポリウレタン製で屋外使用に適しています。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

7,650 円(税抜)/ 8,415 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2297ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top