品番 : EA983F-38
品名 : 60x50x900mm トラクッションガード(2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-107 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション 丸型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 外径 | 60mm | 内径 | 50mm |
| 全長 | 900mm | 厚み | 5mm |
| 重量 | 140g(1本当り) | カラー | ブラック/イエロー |
| 入数 | 2本 | ||
| 非粘着式 | |||
| 背割れタイプ | |||
| 丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/11 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
