詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-61

品名 : 1000x3.0mmx10m トラクッションシート(非粘着)

仕様

メーカー 酒井化学工業 商品名 エサノン
サイズ(m) 1.0×10 厚み(mm) 3.0
材質 発泡PE・LDPEフィルム シマの幅 黄:35mm
黒:30mm
お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート
3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
作業現場の危険個所に
自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ
非粘着
追加説明
カタログ価格

4,430 (税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/14 02:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2294ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top