品番 : EA983FE-108
品名 : 1000x100x8mm トラクッション(白・緑トラ)
仕様
幅×長さ | 100×1000mm | 厚み | 8mm |
---|---|---|---|
シマの幅 | 60mm | 材質 | PEフィルム+クッション材 |
重量 | 96g | 色 | 白/緑 |
粘着式、剥離紙付 | |||
無反射型 | |||
建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。 | |||
工事現場、工場での危険表示と保護用に | |||
駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2024/03/29 02:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2399ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FH-108 100x8mm/1.0m トラクッション(無反射型) |
EA983FE-108 1000x100x8mm トラクッション(白・緑トラ) |
EA983FE-208 200x8x1000mm トラクッション(白・緑トラ) |
EA983FH-208 200x8mm/1.0m トラクッション(無反射型) |