詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-231

品名 : 150x660x20mm リフトガード(マグネット付)

仕様

幅(mm) 150 厚み(mm) 20
長さ(mm) 660 材質 ターポリン(本体)+発泡PE(クッション部)+ネオジウム磁石
重量 200g
マグネット式
フォークリフトに取付、柱や荷物との接触時の傷つきを防ぎます。
強力マグネット式の為、はり替えができ、糊残りもありません。
内側に切込みがあるので、L字やR形状にも設置が可能です。
反射シール付きで、視認性も抜群です。
220mmピッチで、はさみ等でカットが可能です。
スポンジを斜めに切り込んでいるので出隅の保護にも最適です。
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 23:12現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2295ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top