詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-296

品名 : 450x5mm/1.0m トラクッション(無反射型/マグネット付)

仕様

サイズ(mm) 幅:450
厚み:5
長さ:1000
材質 裏面:異方性マグネット
表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム
色 黄/黒 シマの幅 60mm
吸着力 6.87kPa
70gf/cm2
両端マグネット付
無反射タイプ
危険標示と、クッション機能で人や建物を保護します。
マグネット式のため取り外しも可能です。
必要な長さにカットすることができます。
追加説明
カタログ価格

8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/28 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2294ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top