品番 : EA983FE-439
品名 : 48x48x900mm クッションガード(油面用/灰/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-05YS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション L字型 | 内幅 | 30×30mm |
| 外幅 | 48×48mm | 厚み(mm) | 18 |
| 長さ(mm) | 900 | 色 | 灰 |
| 重量(g) | 約320 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 入数 | 2個 | 用途 | 工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に |
| 粘着付 | |||
| 油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
代替品
![]() |
|

