詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-45

品名 : 250mm コーナーガード(2本)

仕様

内幅 38×38mm 外幅 47×47mm
厚み 8~12mm
(薄い部分:8mm、厚い部分:12mm)
長さ 250mm
入数 2個 材質 塩化ビニール
取付方法 粘着テープ付
ガレージ・駐車場での車両ドア・ボディの保護に
夜間でも安心、反射テープ付
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2024/05/08 10:32現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2400ページ

代替品

EA983FE-101
  • 品番

    EA983FE-101

  • コメント

    75x75x1000mm反射クッションガード

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top