品番 : EA983FE-46
品名 : 45x100x4mm コーナーガード(白/4個)
仕様
材質 | 基材:発泡ポリエチレン 粘着材:アクリル系粘着材 |
||
---|---|---|---|
粘着式、剥離紙付 | |||
カラー | ホワイト | サイズ | 1ピース:45×100×4mm 1枚:105×110×4mm |
テーブルや柱の角等に貼るだけで、ぶつかった時の衝撃を和らげます。 | |||
必要サイズに切って使うことができます。 | |||
はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。 | |||
入数は2枚、4ピース入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/04/25 08:09現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2192ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FE-46 45x100x4mm コーナーガード(白/4個) |
EA983FE-47 45x100x4mm コーナーガード(黒/4個) |
拡大