詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-523

品名 : 160x1000mm 反射トラクッション(V溝付)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 TH-L01BKYE
サイズ(W×D×H)mm 160×1000×12 重量(g) 81
材質 EVA樹脂 カラー ブラック/イエロー
シマの幅 50mm 用途 工場、建設現場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に
取付方法 裏面のシールをはがして任意の場所に貼ってください。
粘着式
全面反射材仕上げなので、夜間の安全対策にも適しています。
屋外でも屋内でも使える高耐久性クッションです。
折り曲げに便利なスリット加工入りです。
はさみで簡単にカットできます。
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/12 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2295ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top