品番 : EA983FE-93B
品名 : 66x60x400mm クッションガード(黒/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-111 |
---|---|---|---|
商品名 | 安心クッション かまぼこ型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
サイズ | 約66(W)×400(L)mm | 厚み | 60mm |
重量 | 約250g(1本当り) | カラー | ブラック |
壁面の保護や振動吸収剤としてご使用ください。 | |||
肉厚で強い衝撃も緩和します。 | |||
粘着剤はついていません。 | |||
両面テープ(別売)で貼り付けてください。 | |||
入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 14:34現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2400ページ |
代替品
|