品番 : EA983FF-211A
品名 : 322x610mm 反射ストライプクッション
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 866-40 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 322mm | 長さ | 610mm |
| 厚み | 15mm | 突起部サイズ | 273×57mm |
| 材質 | 表面:PVC 裏面:糊加工 内部クッション:PE発泡体 |
重量 | 275g |
| 仕様 | 粘着 | ||
| ハサミでカット可能。 | |||
| 電柱や支柱などポール形状の円形にも、1回の巻き付けで設置できます。 | |||
| ★クッション材ごとに8つに分離切断して使用できます。(1面あたりのサイズ:57×322mm) | |||
| 高輝度反射タイプ | |||
| 【カット時の注意】 ・谷部から切り離しすることができます。(クッション部に注意してください) ・カットして使用する場合は周囲の縁部が均等ではなくなります。 ・カットした物を屋外で使用する際は、断面を下にすると雨水の侵入が防ぎやすくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
