詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FF-333

品名 : φ20x 120mm ゴムグリップ(5本/シマあり)

仕様

内径 20mm 長さ 120mm
適用サイズ 20mm~22mm 材質 発泡ラバー(NBR)
入数 5本
シマあり
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:11現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1660ページ
ウェブカタログ画像
入数5本
  • 入数5本

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top