詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FH-5

品名 : 200x5mmx10m トラクッション

仕様

材質 基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、
粘着剤:アクリル系
長さ 10m
幅 200mm 厚さ 5mm
重量 240g 色 黄/黒
シマの幅 黄:50mm
黒:42mm
危険表示と保護クッション効果
粘着式(剥離紙付)
必要な長さ分にカットしてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/28 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 2294ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top