品番 : EA983FJ-238
品名 : 19x30x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
仕様
材質 | 軟質塩ビ | サイズ | 45×30×1000mm |
---|---|---|---|
H鋼適合幅 | 19×30mm | ||
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 | |||
カッターナイフなどで、切ることができます。 | |||
入数 | 1本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/25 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2402ページ |