詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-132

品名 : 21x14x450mm クッションガード(D型/粘着付/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内幅(mm) 14×9 外幅(mm) 21×14
厚み(mm) 2.5 長さ(mm) 450
カラー ブラック 材質 EPDMゴム
形状 D型 入数 5個
粘着付
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 20:56現在)

商品入数 5 販売単位 PK

代替品

EA983FK-132A
ウェブカタログ画像
入数5本
※画像はEA983FK-131です。
  • 入数5本\n※画像はEA983FK-131です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top