詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-190

品名 : 250x25mm/3m 減速帯(折りたたみ式)

簡単に持ち運びができる折りたたみタイプのハンプ

仕様

サイズ 250×3000×25mm 収納時 350×330×370mm
重量 10kg 材質 ポリウレタン
カラー 黄黒トラ模様 付属品 専用収納バッグ
広げるだけで設置が可能な折り畳みタイプ
反射シート付きで夜間の視認性にも配慮しています。
工場や工事現場等の簡易的な設置に最適です。
反射シール付
8枚連結折りたたみ式
追加説明
カタログ価格

63,700 円(税抜)/ 70,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1400ページ
ウェブカタログ画像
  • 広げるだけで設置が可能な折り畳みタイプ
  • 折りたたみ時
  • 収納時

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top