詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-200A

品名 : φ54mmx2m 高さ制限バー(ワイヤー付)

仕様

用途 衝突事故防止や進入口の高さ制限に 長さ 2m
直径 φ54mm 重量 620g
材質 バー:ABS樹脂
ワイヤー:ステンレス
黄色部分:封入レンズ反射テープ
1mステンレスワイヤー付
リーズロック付き(長さ調整)
暗い場所で、車両を傷付けさせないためのバーです。
専用工具不要でワイヤーの長さ調整、固定が簡単にできるリーズロックを採用
軽くて丈夫。車両を傷つけません。
車両からの光を反射します。
※風が強い場所での使用はひかえてください。
追加説明
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 11:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2285ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top