品番 : EA983FK-260
品名 : φ54mmx1m 高さ制限バー延長セット
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 信栄物産 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1m | セット | 1mバー×1本 ジョイントパイプ×1本 吊金具×1個 ステンレスワイヤー×1本 ワイヤークリップ×1個 ジョイント用ビス×4個 |
| 材質 | バー:ABS樹脂 ワイヤー:SUS 吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ) ジョイントパイプ:硬質塩ビ |
直径 | φ54mm |
| 重量 | 本体バー:573g | 用途 | 衝突事故防止や進入口の高さ制限に |
| ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。 | |||
| 組み立て式で簡単設置 | |||
| 「EA983FK-253」延長用セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/24 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2285ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FK-253 : φ54mmx3m 高さ制限バー(ワイヤー付) |
