詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-9B

品名 : 600x150x 40mm 段差プレート

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NDP-60AE
サイズ 600×150×40mm 材質 ポリプロピレン
耐荷重 1.5t
(自動車の荷重には耐えられません)
段差 40~60mm
(高さを40・50・60mmに調節できます。)
重量 840g 付属品 ボルト、高さ調節脚
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレート
表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。
水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。
付属のボルトで横連結可能です。
高さが4cm・5cm・6cmに調節できます。
【高さ調節の方法】
・高さ4cmで使用の場合:付属の高さ調節脚を付けずにご使用下さい。
・高さ5cmでご使用の場合:付属の高さ調節脚を付けてご使用下さい。
・高さ6cmでご使用の場合:付属の高さ調節脚の凸面を下に向けて付けてご使用下さい。
※1.5t以上の通行は避けて下さい。
(1.5t未満でも自動車などの荷重には耐えられません。)
※公道での使用は、道路法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。
追加説明
カタログ価格

3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/01 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1398ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top