品番 : EA983FL-10A
品名 : 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー(2本入)
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます
仕様
| サイズ | 1100(W)×250(D)×20(H)mm | 材質 | ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 500g | 色 | ブルー |
| 入数 | 2本 | 対応爪の厚み | 爪の付け根に向かって厚みが増していく(最大30mm)想定で設計 |
| フォークリフトの爪によるケガを防ぐ 高クッション性安全保護カバー | |||
| マジックテープ式で着脱簡単 | |||
| φ15mmのウレタン丸棒とPVC発泡生地でしっかり補強 | |||
| メンテナンス時や周辺作業の安全対策に高い緩衝性能を発揮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1668ページ 2295ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
2本入
