品番 : EA983FM-52
品名 : φ25~30mm用 ハンドガード(運搬車用/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | HGR-100RE |
|---|---|---|---|
| 用途 | 台車、ツールワゴンなどのハンドルの安全対策 | サイズ | 約100(W)×40(D)×70(H)mm |
| 適合ハンドル外径(mm) | 25~30 | 重量(g) | 約69 |
| 入数 | 2個 | 材質 | ABS樹脂 |
| 付属品 | ネジ4本、ナット4個 | ||
| 台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。 | |||
| 台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。 | |||
| 危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。 | |||
| 付属のネジで簡単に取り付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/02 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1661ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数2個
商品動画
