詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FN-100Y

品名 : 100x100x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 軟質塩化ビニール サイズ 100(W)×60(H)×3.0(t)mm
カラー イエロー 用途 角パイプ・角棒等の切断面の保護用キャップ。
角パイプ内部へのホコリ・ゴミなどの異物混入を防ぐ防塵用にもご使用いただけます。
密着させることで、断面のサビを押さえる効果があります。
常温で60℃以下でご使用下さい。
入数は2個入りです。
サイズの(W)×(H)が適用パイプサイズ(キャップ内寸)です。
追加説明
カタログ価格

3,910 (税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/16 23:37現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1479ページ 2403ページ
バリエーション一覧
EA983FN-10G 10x10x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-12G 12x12x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-15G 15x15x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-19G 19x19x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-20G 20x20x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-25G 25x25x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-30G 30x30x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-40G 40x40x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-45G 45x45x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-50G 50x50x30mm 角型保護キャップ(グレ-/2個)
EA983FN-60G 60x60x40mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-60Y 60x60x40mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-75G 75x75x50mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-75Y 75x75x50mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-90G 90x90x60mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-90Y 90x90x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-100G 100x100x60mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-100Y 100x100x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-125G 125x125x70mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-125Y 125x125x70mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top