品番 : EA983FN-225Y
品名 : φ25x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
仕様
材質 | 軟質塩化ビニール | サイズ | 25-30 |
---|---|---|---|
A×H×t | 25×30×1.5mm | カラー | イエロー |
用途 | 丸パイプ・丸棒鋼等の切断面の保護用キャップ。 | ||
密着させることで断面のサビを押さえる効果があります。 | |||
常温で60℃以下でご使用下さい。 | |||
入数は2個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/03/29 03:20現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2404ページ |
拡大
2個入り