品番 : EA983FN-340Y
品名 : 40x15x5mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個
仕様
材質 | 軟質塩化ビニール | サイズ | L40 |
---|---|---|---|
W×H×D | 40×15×5mm | カラー | イエロー |
用途 | アングル鋼材・フォーミングアングル等の作業中及び施工後の安全確保と切断面の防錆用キャップです。 | ||
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。 | |||
常温で60℃以下でご使用下さい。 | |||
入数は2個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 101 (2024/04/26 04:26現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2404ページ |
拡大