詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FN-90Y

品名 : 90x90x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)

仕様

メーカー AWJ 型番 A30216-0090
用途 ・角パイプ及び角棒材の切断面の保護
・角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質 軟質塩化ビニール
はめ込み内寸法 90(W)×60(H)mm 耐熱温度 -18℃~60℃
カラー イエロー 入数 2個
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
追加説明
カタログ価格

3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/11 13:36現在)

商品入数 2 販売単位 pk
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • W:90mm    H:60mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top