品番 : EA983FR-1
品名 : [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)
仕様
| サイズ(mm) | φ30×520 | 重量 | 160g(電池含まず) |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単2電池×2本(別売) | 材質 | プラスチック |
| 光源 | 超高輝度LED×6灯 | 全長 | 520mm |
| ライト部分径 | 約31mm | ライト先端径 | 約34mm |
| グリップ部分径 | 約33mm | グリップ先端径 | 約41mm |
| クリップ長 | 50mm | ストラップ長 | 225mm |
| スイッチ | プッシュ式 3段切替(点滅高速→低速→点灯→OFF) |
||
| 防滴構造 | |||
| 明るく点滅・視認性抜群 | |||
| 100時間使用可能で経済的 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

