品番 : EA983FR-302
品名 : [単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)
警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます
仕様
| サイズ(㎜) | φ30×580 | 重量(g) | 152 |
|---|---|---|---|
| 材質 | チューブ:ポリカーボネート、ハンドル:ABS | 光源 | パイプ部:赤色LED×12個 手元部:白色LED×2個 |
| 警笛音量 | 120dB | 電源 | 単2電池×2本(別売) |
| 赤点滅→赤点灯→手元部白色LED点灯→OFF | |||
| 防滴構造 | |||
| 200m以上離れた場所からでもはっきりと視認できます。 | |||
| LEDの寿命は100,000時間と長く、長期間にわたって使用できます。 | |||
| ランヤードとスチール製ベルトクリップが付いているため、持ち運びや使用が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
EA983FR-26との違い:製造メーカー違い(20/2/27 松本) |
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 304 (2026/10/27 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
