品番 : EA983FR-33
品名 : 438mm 三角安全標識
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | WT-100 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ | 440×25×148(H)mm | 折りたたみ時サイズ | 438×375×440(H)mm |
| 重量 | 530g | 材質 | 本体:ABS リフレクター:アクリル 土台:スチール(ゴム付) |
| EU規格適合品 | |||
| 高速道路上でやむなく駐停車する場合に、後続車両に対して設置義務がある為、三角停止表示板は必要です。 | |||
| 後続車両が見やすいように、車両の後方約50~100mの路上に設置します。 | |||
| 折りたたみ収納可能 | |||
| 収納ケース付 | |||
| 使用しない時はケースに入れて保管して下さい。 | |||
| 道路交通法施行規則に適合した商品です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 188 (2026/11/22 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2461ページ | ||||
