詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-46

品名 : φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)

仕様

材質 蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂 重量(g) 約85g
サイズ(W×D×H)mm 直径110㎜X高さ11㎜X蓄光部分直径75㎜ サイズ φ110×11(H)mm
蓄光部サイズ φ75mm
日光や照明器具からの光を蓄えて暗闇で光ります。
照明灯の無い場所での安全対策に最適です。
裏面に接着剤を塗布して取り付けて下さい。
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/20 05:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2302ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top