詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-51

品名 : [単4x3本] LED警告灯(マグネット付)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 8201400
連続使用時間 回転時:9時間
点滅時:30時間
光源 赤色LED球12灯、白色LED球3灯
電源 単4電池×3本
(別売:EA758YA-4A(4本))
サイズ φ100×30mm
重量 126g
9種類の点灯・点滅機能付
(回転・フラッシュ・点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)
マグネット付
背面に壁掛け用フック穴付
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2025/08/24 23:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2309ページ
ウェブカタログ画像
  • 回転点灯
  • 裏面のネジを外すと中に電池ボックスがあります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top