品番 : EA983FS-241
品名 : DC12~24V LED回転灯(3色表示/マグネット付)
仕様
メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VK09R-D24WFU/M |
---|---|---|---|
色 | 赤・黄・緑 | 定格電圧 | DC12~24V |
仕様 | ブザー無 | 材質 | レンズ:PMMA ボディ:ABS |
光源 | LED球 | サイズ | φ90×127mm |
重量 | 330g | 消費電力 | 赤:5.7W、黄:7.4W、緑:7.2W |
使用温度範囲 | -30℃~60℃ | 保護等級 | IP23 |
耐振動性 | 7G | ||
1台で3色表示可能な点滅表示灯です。 | |||
パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。 | |||
制御線への同時入力では赤>黄>緑の優先順位です。 | |||
重機、建機などの分野でも使用可能 | |||
赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。 | |||
取付足はマグネット固定です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 05:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0278ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)