品番 : EA983FS-251
品名 : DC12~24V 工事用LEDルーフ灯(青)
仕様
メーカー | 日恵製作所 | 型番 | NY9256-1BT |
---|---|---|---|
カラー | 青 | 定格電圧 | DC12~24V |
コード長 | 3.6m | 光源 | LED球 |
光度 | 255cd(最大値) | サイズ | 185×142×130mm |
重量 | 980g | 材質 | レンズ:PC、 ボディ:アルミニウム |
保護等級 | IP66 | 仕様 | ブザー無 |
消費電力 | 16W | LED数 | 3W×12 |
使用温度範囲 | -30~65℃ | 動作 | 全灯(点灯)のみ |
固定方式 | マグネット着脱式 | 使用方法 | ルーフに取付走行可 |
シガーライター用 | |||
底部にマグネット付 | |||
シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。 | |||
寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下での使用に耐え、大型車両や工事車両の警告灯、高速道路の警告灯、セキュリティの警告灯などいろんな場面で使用可能です。 | |||
モーターレスで振動に強く、300カンデラ以下青色全灯のみの工事用安全ルーフ灯です。 | |||
モーターレスのための耐振動に優れ、長寿命です。 | |||
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 17:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0283ページ |