品番 : EA983FS-3
品名 : 赤色/青色 LED現場点滅燈(ソーラー充電)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | LE-01 |
---|---|---|---|
商品名 | ソーラーフラッシュ | ||
防雨構造 | |||
ソーラー充電式点滅燈です。 | |||
光源 | 高輝度LED(青×3灯、赤×4灯) | 電源 | ニッケル水素単三蓄電池×2本(付属) |
連続点滅時間 | 連続90時間以上 | 材質 | 発光部:ポリカーボネート 電池ケース:ABS |
サイズ | ヘッドサイズ:45×110mm ボディ径:39mm 全長:240mm |
重量 | 約250g(充電池込み) |
コーンは別売です。 | |||
EA983FT-3のコーンに差込使用可能です。 | |||
EA983FS-3Hのホルダーを使用するとパイプ等に取付可能です。 | |||
点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
●2011年カタログ画像はホルダーが付いていますが、実際は付いておりません。 また、EA983FS-3H保安灯用ホルダーに取付可能です。(2011/1/27 1001) |
---|
カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|